3175 produits
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 15...15 V
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 25 W
tension de lampe: 240...240 V
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 110000 lm
Culot: E39
puissance de la source lumineuse: 10 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 13500 lm
puissance de la source lumineuse: 600 W
Culot: G9,5
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux de la source: 28000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GX6,35
flux lumineux de la source: 15600 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: autre
Culot: broche unique
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 35 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 260 W
flux lumineux de la source: 30900 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: T 6,8G
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 40 W
diamètre: 45 mm
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
tension de lampe: 60...60 V
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: BA15d