3175 produits
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
tension de lampe: 60...60 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1.08...1.08 W
Culot: Midget-grooved
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 20 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
température de couleur: 2700 K
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
puissance de la lampe hélice 1: 28 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 95 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 425 W
flux lumineux de la source: 58000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 15...15 W
tension de lampe: 230...230 V
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 3100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: dépoli
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
tension de lampe: 240...240 V
Culot: E10
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
diamètre: 44 mm
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 19750 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
puissance de la source lumineuse: 94 W
flux lumineux de la source: 9400 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.66...0.66 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5