3175 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 35 W
courant nominal: 2920 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 43000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: SFC-11
flux lumineux de la source: 8500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 8.4...8.4 W
Culot: P13,5s
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 4900 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 10450 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.02...2.02 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 180 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10.2q
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 29 W
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 1040 W
flux lumineux de la source: 100000 lm
Culot: X528
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 240000 lm
puissance de la source lumineuse: 2500 W
Culot: autre