3175 produits
flux lumineux de la source: 19000 lm
puissance: 45 W
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 160 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 2 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance: 200 W
Culot: PK30d
flux lumineux de la source: 4000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 180000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 47 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 1325 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 35 W
courant nominal: 2920 mA
tension de lampe: 14...14 V
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 220000 lm
Culot: X528
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: GY9,5
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 25 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2800 lm