8546 produits
longueur: 1800 mm
largeur: 106.7 mm
hauteur: 101.6 mm
longueur: 1800 mm
largeur: 48.8 mm
hauteur: 55.1 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
hauteur de paroi latérale: 151.4 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
matériau: autre
largeur: 13.7 mm
traitement de la surface: autre
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 118.2 mm
largeur de caniveau de câble: 67.3 mm
angle: 90°
hauteur de caniveau de câble: 209.6 mm
largeur de caniveau de câble: 596.8 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2