4372 produits
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1034 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2113.62 lm
indice de protection (IP): IP65
avec affichage: Non
transmission de signal: autre
auto-apprentissage: Non
tension de sortie: 12...48 V
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...48 V
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1051 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 804 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 7000 mm
flux lumineux par mètre: 876 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1034 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2113.62 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 689 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
avec affichage: Non
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
auto-apprentissage: Non
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 689 lm
indice de protection (IP): IP65
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
montage de rails DIN: Non
mode de commande: découpage de début de phase/découpage de fin de phase
tension d'entrée: 85...240 V
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 630 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP65