Legrand - Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant - 4A - 010304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
6x23 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060103040
Réf. Sonepar
00001010304
Réf. Fournisseur
010304
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
6x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
6 kA
pays de fabrication:
TUNISIE