Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 6A - 011606

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

10x26 mm
Voir les options disponibles10x32 mm
Voir les options disponibles10x38 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A
Voir les options disponibles0.5 A
Voir les options disponibles2 A
Voir les options disponibles4 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x26 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060116064

Réf. Sonepar

00001011606

Réf. Fournisseur

011606

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x26 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

6 kA

pays de fabrication:

TUNISIE

Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant calibre 6A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur rouge