Legrand - Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 262mm - noir - 200864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur de bande:
262 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 262 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245062008640
Réf. Sonepar
00001200864
Réf. Fournisseur
200864
Marque
Legrand
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
262 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
homologation UL:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand