Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 16mm² - blanc - NF - DZ5CA162

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

16 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²

longueur de gaine:

12 mm
Voir les options disponibles8 mm
Voir les options disponibles10 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110535556

Réf. Sonepar

00002053555

Réf. Fournisseur

DZ5CA162

Marque

Schneider Electric

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Oui

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

longueur totale:

24 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 16mm² - blanc - NF - dimension de la lunette d'encadrement : Ø9,6mm - diamètre du tube : 6,2mm - longueur : 24mm - longueur du tube : 12mm - profondeur hors tout CAO : 24mm

Les Atouts de l'article:

Extrémité de câble Linergy isolée pour marqueur encliquetable. Il s'applique à un seul conducteur de section 16 mm². Il a un traitement de surface blanc. Il est de taille moyenne pour un porte-étiquette supplémentaire. L'emballage par sac et la quantité par ensemble est fixé à 100.La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -20 et 105 °C.Il est conforme à la norme NF C 63-023.



Quelques mots du fabricant :

  • Embout de câble Linergy isolé avec porte-étiquette de repérage intégré.
  • Emballage par cordon de sac et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100.
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble.
  • Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes.
  • Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric