Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2,5mm² - gris - NF - DZ5CE025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
2.5 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110537024
Réf. Sonepar
00002053702
Réf. Fournisseur
DZ5CE025
Marque
Schneider Electric
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
14 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric