Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 6mm² - vert - NF - DZ5CE062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
6 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110537130
Réf. Sonepar
00002053713
Réf. Fournisseur
DZ5CE062
Marque
Schneider Electric
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
vert
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
longueur totale:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Dans la gamme d’embouts de câbles Schneider Electric [DZ5, AZ5, AR1, AT1], les embouts moyens DZ5 sont disponibles avec une collerette en plastique sans halogène vert, pour des câbles de section 6 mm² Ces embouts présentent un faisceau simple, pouvant connecter un fil conducteur à la borne d'un bloc de jonction D’une longueur totale de 20 mm, comprenant un tube en cuivre de 12 mm, vendus par lot de 100 embouts Ces embouts sont conditionnés dans des sachets individuels Ils permettent de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives
Quelques mots du fabricant :
- Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette
- Emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes
- Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric