Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 1mm² - rouge - NF - DZ5CE010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
1 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110537000
Réf. Sonepar
00002053700
Réf. Fournisseur
DZ5CE010
Marque
Schneider Electric
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Cet embout de câble Linergy isolé est sans porte-étiquette. Il est conforme à la norme NF C 63-023 et certifié multinormes (CSA, DNV, UL, LROS (registre d'expédition Lloyds). Son embout est rouge. Il permet de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR. La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives. La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives
Quelques mots du fabricant :
- Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette
- Emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes
- Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles