Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,75mm² - bleu - NF - DZ5CE007

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

longueur de gaine:

8 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles12 mm

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110536997

Réf. Sonepar

00002053699

Réf. Fournisseur

DZ5CE007

Marque

Schneider Electric

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

14 mm

Linergy DZ5 - embout de câble - bleu - sans support marqueur - taille moyen - 0.75 mm² - AWG 20 - longueur 14mm - NF C 63-023 - UL

Les Atouts de l'article:

Dans la gamme d’embouts de câbles Schneider Electric [DZ5, AZ5, AR1, AT1], les embouts moyens DZ5 sont disponibles avec une collerette en plastique sans halogène bleu, pour des câbles de section 0,75 mm² Ces embouts présentent un faisceau simple, pouvant connecter un fil conducteur à la borne d'un bloc de jonction D’une longueur totale de 14 mm, comprenant un tube en cuivre de 8 mm, vendus par lot de 10 jeux de 100 embouts Ces embouts sont conditionnés dans des cordons de sachets pour une distribution facile dans une pince Schneider Electric telle que la AT1TRIF01 Ils permettent de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives



Quelques mots du fabricant :

  • Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette
  • Emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
  • Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes
  • Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric