Philips - Lampe à Décharge MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V Iodure Métallique - 200730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
X528flux lumineux de la source:
190000 lmpuissance de la source lumineuse:
2040 WCaractéristiques principales
Culot - X528
flux lumineux de la source - 190000 lm
puissance de la source lumineuse - 2040 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 5600 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291548225
Réf. Sonepar
00007200730
Réf. Fournisseur
200730
Marque
Philips
Culot:
X528
flux lumineux de la source:
190000 lm
puissance de la source lumineuse:
2040 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
tension de lampe:
210...235 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p4
diamètre:
37 mm
longueur totale:
482 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2244 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips