Philips - Lampe à Décharge MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO Iodure Métallique - 241836

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

X830R
Voir les options disponibles(P)SFC
Voir les options disponiblescâble
Voir les options disponiblesGX22
Voir les options disponiblesX528

flux lumineux de la source:

226000 lm
Voir les options disponibles90000 lm
Voir les options disponibles93000 lm
Voir les options disponibles100000 lm
Voir les options disponibles155000 lm
Voir les options disponibles160000 lm
Voir les options disponibles190000 lm
Voir les options disponibles210000 lm
Voir les options disponibles214000 lm
Voir les options disponibles220000 lm
Voir les options disponibles227000 lm

puissance de la source lumineuse:

2095 W
Voir les options disponibles1040 W
Voir les options disponibles1800 W
Voir les options disponibles1850 W
Voir les options disponibles2032 W
Voir les options disponibles2040 W
Voir les options disponibles2070 W
Voir les options disponibles2100 W

température de couleur:

5600 K
Voir les options disponibles4100 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - X830R

  • flux lumineux de la source - 226000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2095 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W

  • température de couleur - 5600 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291548423

Réf. Sonepar

05204241836

Réf. Fournisseur

241836

Marque

Philips

Culot:

X830R

flux lumineux de la source:

226000 lm

puissance de la source lumineuse:

2095 W

efficacité lumineuse de la lampe:

108 lm/W

température de couleur:

5600 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

tension de lampe:

185...220 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

37 mm

longueur totale:

368 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

956

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2304 kWh

MASTER MHN-SA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K

Les Atouts de la gamme:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips