Philips - Lampe à Décharge MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V Iodure Métallique - 200754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
(P)SFCflux lumineux de la source:
155000 lmpuissance de la source lumineuse:
1800 WCaractéristiques principales
Culot - (P)SFC
flux lumineux de la source - 155000 lm
puissance de la source lumineuse - 1800 W
efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W
température de couleur - 5600 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291548263
Réf. Sonepar
00007200754
Réf. Fournisseur
200754
Marque
Philips
Culot:
(P)SFC
flux lumineux de la source:
155000 lm
puissance de la source lumineuse:
1800 W
efficacité lumineuse de la lampe:
86 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
6100 h
tension de lampe:
110...130 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
40 mm
longueur totale:
361 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1980 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips