Philips - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO Iodure Métallique - 928778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GX22flux lumineux de la source:
227000 lmpuissance de la source lumineuse:
2100 WCaractéristiques principales
Culot - GX22
flux lumineux de la source - 227000 lm
puissance de la source lumineuse - 2100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 5600 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718291548461
Réf. Sonepar
00007928778
Réf. Fournisseur
928778
Marque
Philips
Culot:
GX22
flux lumineux de la source:
227000 lm
puissance de la source lumineuse:
2100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
3000 h
tension de lampe:
190...225 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
40 mm
longueur totale:
196 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2310 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe iodures métalliques monoculot à hautes performances