Philips - Lampe à Décharge MASTER MHN-SB 2000W/956 400V HO Iodure Métallique - 928600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
câbleflux lumineux de la source:
220000 lmpuissance de la source lumineuse:
2070 WCaractéristiques principales
Culot - câble
flux lumineux de la source - 220000 lm
puissance de la source lumineuse - 2070 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 5600 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718291548454
Réf. Sonepar
00007928600
Réf. Fournisseur
928600
Marque
Philips
Culot:
câble
flux lumineux de la source:
220000 lm
puissance de la source lumineuse:
2070 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
4500 h
tension de lampe:
185...220 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
37 mm
longueur totale:
187 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2277 kWh
Les Atouts de la gamme:
Compact quartz metal halide lamp with single pinch
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips