Philips - Lampe à Décharge MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW Iodure Métallique - 214249

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

câble
Voir les options disponibles(P)SFC
Voir les options disponiblesGX22
Voir les options disponiblesX528
Voir les options disponiblesX830R

flux lumineux de la source:

93000 lm
Voir les options disponibles90000 lm
Voir les options disponibles100000 lm
Voir les options disponibles155000 lm
Voir les options disponibles160000 lm
Voir les options disponibles190000 lm
Voir les options disponibles210000 lm
Voir les options disponibles214000 lm
Voir les options disponibles220000 lm
Voir les options disponibles226000 lm
Voir les options disponibles227000 lm

puissance de la source lumineuse:

1040 W
Voir les options disponibles1800 W
Voir les options disponibles1850 W
Voir les options disponibles2032 W
Voir les options disponibles2040 W
Voir les options disponibles2070 W
Voir les options disponibles2095 W
Voir les options disponibles2100 W

température de couleur:

4100 K
Voir les options disponibles4200 K
Voir les options disponibles5600 K

Caractéristiques principales

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 93000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1040 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 4100 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291548256

Réf. Sonepar

00007214249

Réf. Fournisseur

214249

Marque

Philips

Culot:

câble

flux lumineux de la source:

93000 lm

puissance de la source lumineuse:

1040 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

4100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

115...145 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p4

diamètre:

40 mm

longueur totale:

365 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

740

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1144 kWh

MASTER MHN-FC - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 1040.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4100 K

Les Atouts de la gamme:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips