Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 22mmx12mm -PVC Blanc Artic - 11502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
12 mmlargeur:
22 mmangle:
85...95 °Caractéristiques principales
hauteur - 12 mm
largeur - 22 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780115025
Réf. Sonepar
00013011502
Réf. Fournisseur
11502
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
12 mm
largeur:
22 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur + ou - 7 degrésAngle 85° - 95°PlastiqueMontage sur la moulure par clipsagePermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :- évite la coupe d’onglet sur la moulure- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm