Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Brun - 11882

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles125 mm

angle:

85...95 °
Voir les options disponibles80...100 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

marron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780118828

Réf. Sonepar

00013011882

Réf. Fournisseur

11882

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

32 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

marron

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm - matière PVC - couleur brun

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm