3M Electricite - Scotch 23 Ruban élastomère isol. 19mm x 9.15m ép.0,75mm avec liner peau serpent - 80012

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50.8 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles114 mm

longueur:

9.1 m
Voir les options disponibles0.165 m
Voir les options disponibles1.5 m
Voir les options disponibles3 m
Voir les options disponibles7 m

épaisseur:

0.75 mm
Voir les options disponibles1.14 mm
Voir les options disponibles1.65 mm
Voir les options disponibles3.17 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 9.1 m

  • épaisseur - 0.75 mm

  • matériau - EPR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7891040003860

Réf. Sonepar

00033080012

Réf. Fournisseur

80012

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

9.1 m

épaisseur:

0.75 mm

matériau:

EPR

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Oui

magnétique:

Non

Scotch® 23 Ruban d'isolation élastomère autosoudable sans halogène 19mm x 9,15m à base d'EPR, d'épaisseur 0,75mm, avec liner peau de serpent

Les Atouts de l'article:

Ruban auto-soudable Epaisseur : 0,75 mm Application BT et HTA jusqu'à une tension de 69 kV Application 90°C en continu, 130°C en pointe Sans halogène

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 23 est un ruban élastomère de couleur noire isolant électriques à base d`EPR (Ethylène, Propylène, Rubber) d`épaisseur 0.75mm, muni d`un intercalaire plastique blanc. Il a une excellente mémoire plastique, il est autosoudable : les couches de ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance aux UV et à l`ozone. Il est sans halogène. Ruban élastomère de couleur noire isolant électrique à base d’EPR (Ethylène - Propylène - Rubber) d’épaisseur 0,75 mm, muni d’un intercalaire. Reconstitution d’isolant de câbles jusqu’à une tension de 69 kV. Frettage : Associé au ruban tricot de cuivre étamé Scotch 24 en remplacement des soudures. Réalisation de bouchons d’étanchéité autour de câbles et conduits divers. Autosoudable : les couches du ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance à l’ozone. Compatibilité avec tous les isolants de câbles synthétiques et avec les isolants de câbles papier imprégné à matière non migrante. Le ruban est sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite