Non retournable

Lcm - Console CB 500 IN316L - 350864

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CB 500 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

37 mm
Voir les options disponibles40.9 mm
Voir les options disponibles41.6 mm

hauteur:

136.9 mm
Voir les options disponibles69 mm
Voir les options disponibles71.4 mm
Voir les options disponibles72.4 mm
Voir les options disponibles74.8 mm
Voir les options disponibles85.4 mm
Voir les options disponibles88.4 mm
Voir les options disponibles99 mm
Voir les options disponibles102 mm
Voir les options disponibles136.3 mm

longueur:

534.7 mm
Voir les options disponibles80.7 mm
Voir les options disponibles130.7 mm
Voir les options disponibles180.7 mm
Voir les options disponibles230.7 mm
Voir les options disponibles334.7 mm
Voir les options disponibles434.7 mm
Voir les options disponibles484.7 mm
Voir les options disponibles634.7 mm

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 37 mm

  • hauteur - 136.9 mm

  • longueur - 534.7 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970912084

Réf. Sonepar

00245091208

Réf. Fournisseur

350864

Marque

Lcm

largeur:

37 mm

hauteur:

136.9 mm

longueur:

534.7 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...500 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 200daN , hauteur 136,9mm et longueur 534,7mm - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm