Philips - Broadway Lampe à décharge MSD 250/2 30H 1CT/4 - 228066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
250 WCulot:
GY9,5température de couleur:
8500 Ktension de lampe:
82...106 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 18000 lm
température de couleur - 8500 K
tension de lampe - 82...106 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291228066
Réf. Sonepar
05204122806
Réf. Fournisseur
228066
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
18000 lm
température de couleur:
8500 K
tension de lampe:
82...106 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
5 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
55 mm
longueur totale:
108 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La MSD 150/2 affiche les mêmes caractéristiques de lumière que la MSD 250/2. Elle est interchangeable du point de vue mécanique et électrique dans des appareillages utilisant la lampe CDM-SA/T 150W.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


