Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 2000 SA 1CT/8 - 915730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
2000 WCulot:
GY22température de couleur:
6000 Ktension de lampe:
102...126 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - GY22
flux lumineux de la source - 174000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 102...126 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900915730
Réf. Sonepar
00007915730
Réf. Fournisseur
915730
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
2000 W
Culot:
GY22
flux lumineux de la source:
174000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
102...126 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
59 mm
longueur totale:
135 mm
diamètre:
34 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
The lamp’s short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp’s lifetime.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


