Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 400 HR 1CT/4 - 227960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
430 WCulot:
GZZ9,5température de couleur:
5830 Ktension de lampe:
62...78 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 430 W
Culot - GZZ9,5
flux lumineux de la source - 35000 lm
température de couleur - 5830 K
tension de lampe - 62...78 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291227960
Réf. Sonepar
05204122796
Réf. Fournisseur
227960
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
430 W
Culot:
GZZ9,5
flux lumineux de la source:
35000 lm
température de couleur:
5830 K
tension de lampe:
62...78 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
6 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
61 mm
longueur totale:
110 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


