Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 700/2 1CT/8 - 916386

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

700 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles430 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles575 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles2000 W
Voir les options disponibles2500 W

Culot:

G22
Voir les options disponiblesGX9,5
Voir les options disponiblesGY22
Voir les options disponiblesGY9,5
Voir les options disponiblesGZZ9,5
Voir les options disponiblesPGJX28
Voir les options disponiblesPGJX50
Voir les options disponiblesSFC-11
Voir les options disponiblesSFC10-4

température de couleur:

7200 K
Voir les options disponibles5600 K
Voir les options disponibles5830 K
Voir les options disponibles5900 K
Voir les options disponibles5960 K
Voir les options disponibles6000 K
Voir les options disponibles6030 K
Voir les options disponibles6050 K
Voir les options disponibles6100 K
Voir les options disponibles6700 K
Voir les options disponibles7000 K
Voir les options disponibles7400 K
Voir les options disponibles7420 K
Voir les options disponibles7500 K
Voir les options disponibles7800 K
Voir les options disponibles8300 K
Voir les options disponibles8500 K

tension de lampe:

59...77 V
Voir les options disponibles102...126 V
Voir les options disponibles118...138 V
Voir les options disponibles118...142 V
Voir les options disponibles120...144 V
Voir les options disponibles45...65 V
Voir les options disponibles47...67 V
Voir les options disponibles59...79 V
Voir les options disponibles60...80 V
Voir les options disponibles62...78 V
Voir les options disponibles63...83 V
Voir les options disponibles65...89 V
Voir les options disponibles82...102 V
Voir les options disponibles82...106 V
Voir les options disponibles84...108 V
Voir les options disponibles85...105 V
Voir les options disponibles85...109 V
Voir les options disponibles88...108 V
Voir les options disponibles90...110 V
Voir les options disponibles90...114 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 55000 lm

  • température de couleur - 7200 K

  • tension de lampe - 59...77 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Broadway lampe à décharge

Voir tous les produits de cette série

EAN

8727900916386

Réf. Sonepar

05204091638

Réf. Fournisseur

916386

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

55000 lm

température de couleur:

7200 K

tension de lampe:

59...77 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

8 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

75 mm

diamètre du réflecteur:

30 mm

longueur totale:

152 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

MSR - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 700 W - Température de couleur corrélée (nom.): 7200 K

Les Atouts de la gamme:

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.