Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 700 SA 1CT/4 - 228028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
700 WCulot:
GY9,5température de couleur:
5600 Ktension de lampe:
63...83 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 700 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 55000 lm
température de couleur - 5600 K
tension de lampe - 63...83 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291228028
Réf. Sonepar
05204122802
Réf. Fournisseur
228028
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
700 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
55000 lm
température de couleur:
5600 K
tension de lampe:
63...83 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
4 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
39 mm
diamètre du réflecteur:
30 mm
longueur totale:
83 mm
diamètre:
25 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de la gamme:
The lamp’s short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp’s lifetime.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


