Philips - Broadway Lampe à décharge MSR Gold? 1200 FastFit 1CT/4 - 221296

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

1200 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles430 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles575 W
Voir les options disponibles700 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles2000 W

Culot:

PGJX50
Voir les options disponiblesG22
Voir les options disponiblesGX9,5
Voir les options disponiblesGY22
Voir les options disponiblesGY9,5
Voir les options disponiblesGZZ9,5
Voir les options disponiblesPGJX28

température de couleur:

6030 K
Voir les options disponibles5600 K
Voir les options disponibles5830 K
Voir les options disponibles5900 K
Voir les options disponibles5960 K
Voir les options disponibles6000 K
Voir les options disponibles6050 K
Voir les options disponibles6100 K
Voir les options disponibles6700 K
Voir les options disponibles7200 K
Voir les options disponibles7400 K
Voir les options disponibles7500 K
Voir les options disponibles8300 K
Voir les options disponibles8500 K

tension de lampe:

82...102 V
Voir les options disponibles102...126 V
Voir les options disponibles120...144 V
Voir les options disponibles45...65 V
Voir les options disponibles47...67 V
Voir les options disponibles59...77 V
Voir les options disponibles59...79 V
Voir les options disponibles62...78 V
Voir les options disponibles63...83 V
Voir les options disponibles65...89 V
Voir les options disponibles82...106 V
Voir les options disponibles84...108 V
Voir les options disponibles85...109 V
Voir les options disponibles88...108 V
Voir les options disponibles90...110 V
Voir les options disponibles90...114 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - PGJX50

  • flux lumineux de la source - 92000 lm

  • température de couleur - 6030 K

  • tension de lampe - 82...102 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291221296

Réf. Sonepar

05204122129

Réf. Fournisseur

221296

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

PGJX50

flux lumineux de la source:

92000 lm

température de couleur:

6030 K

tension de lampe:

82...102 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

5.5 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

65 mm

longueur totale:

128 mm

diamètre:

26.1 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

BELGIQUE

MSR GOLD - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 1200 W - Température de couleur corrélée (nom.): 6000 K

Les Atouts de la gamme:

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR GoldTM 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips