Philips - Broadway Lampe à décharge MSR Gold? 575/2 MiniFastFit 1CT/4 - 221098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
575 WCulot:
PGJX28température de couleur:
7500 Ktension de lampe:
47...67 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 575 W
Culot - PGJX28
flux lumineux de la source - 36400 lm
température de couleur - 7500 K
tension de lampe - 47...67 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291221098
Réf. Sonepar
05204122109
Réf. Fournisseur
221098
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
575 W
Culot:
PGJX28
flux lumineux de la source:
36400 lm
température de couleur:
7500 K
tension de lampe:
47...67 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
3.5 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
56 mm
longueur totale:
112 mm
diamètre:
23.2 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de la gamme:
Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


