Philips - Broadway Lampe à décharge MSR Gold? 700 SA/2 DE 1CT/4 - 221234

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

700 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles430 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles575 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles2000 W

Culot:

SFC10-4
Voir les options disponiblesG22
Voir les options disponiblesGX9,5
Voir les options disponiblesGY22
Voir les options disponiblesGY9,5
Voir les options disponiblesGZZ9,5
Voir les options disponiblesPGJX28
Voir les options disponiblesPGJX50

température de couleur:

7420 K
Voir les options disponibles5600 K
Voir les options disponibles5830 K
Voir les options disponibles5900 K
Voir les options disponibles5960 K
Voir les options disponibles6000 K
Voir les options disponibles6030 K
Voir les options disponibles6050 K
Voir les options disponibles6100 K
Voir les options disponibles6700 K
Voir les options disponibles7200 K
Voir les options disponibles7400 K
Voir les options disponibles7500 K
Voir les options disponibles8300 K
Voir les options disponibles8500 K

tension de lampe:

60...80 V
Voir les options disponibles102...126 V
Voir les options disponibles120...144 V
Voir les options disponibles45...65 V
Voir les options disponibles47...67 V
Voir les options disponibles59...77 V
Voir les options disponibles59...79 V
Voir les options disponibles62...78 V
Voir les options disponibles63...83 V
Voir les options disponibles65...89 V
Voir les options disponibles82...102 V
Voir les options disponibles82...106 V
Voir les options disponibles84...108 V
Voir les options disponibles85...109 V
Voir les options disponibles88...108 V
Voir les options disponibles90...110 V
Voir les options disponibles90...114 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - SFC10-4

  • flux lumineux de la source - 50000 lm

  • température de couleur - 7420 K

  • tension de lampe - 60...80 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291221234

Réf. Sonepar

05204122123

Réf. Fournisseur

221234

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

SFC10-4

flux lumineux de la source:

50000 lm

température de couleur:

7420 K

tension de lampe:

60...80 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

4 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

57.4 mm

longueur totale:

136 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

MSR GOLD - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 700 W - Température de couleur corrélée (nom.): 7500 K

Les Atouts de la gamme:

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Philips

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips