Philips - MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V Iodure Métallique - 200785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
X528flux lumineux de la source:
100000 lmpuissance de la source lumineuse:
1040 WCaractéristiques principales
Culot - X528
flux lumineux de la source - 100000 lm
puissance de la source lumineuse - 1040 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96.2 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291548232
Réf. Sonepar
00007200785
Réf. Fournisseur
200785
Marque
Philips
Culot:
X528
flux lumineux de la source:
100000 lm
puissance de la source lumineuse:
1040 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96.2 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
110...140 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p4
diamètre:
37 mm
longueur totale:
365 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
842
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1144 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


