Affiner par catégories
5454 produits
force de préhension: 6000...6000 N
consommation d'énergie: 6.3 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
Nombre de ports USB-C: 2
couleur: anthracite
type de connexion: borne automatique
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: acier
adapté au diamètre: 20...20 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
matériau: plastique
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.4 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
débit d'eau: 1...1900 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1700 l/h
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
avec alimentation électrique: Oui
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: autre
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 96...100 mm
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
type d’accessoires mécaniques: filtre
longueur avant: 205 mm
couleur: blanc
capacité: 75 m³/h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 840 lm