Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
type de luminaire: piquet de sol
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 2700...2700 K
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 28.4 W
flux lumineux utile: 793 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 455 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: or
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3641 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 490 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 861 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 920 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 32.6 W
flux lumineux utile: 911 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 28.4 W
flux lumineux utile: 1045 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 590 lm
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
longueur: 200 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20