Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 983 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1235 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: marron
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9.2 W
flux lumineux utile: 250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 915 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.4 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 845 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 70 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 50 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
longueur: 280 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 80 lm