Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1000 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 240...240 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 4.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 325 lm
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 350 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 710...710 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 400 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 775 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 5250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 75 W
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20