Affiner par catégories
2478 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 10.4 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 180 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: élément de prise de courant
couleur: anthracite
nombre de conducteurs: 4
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 400 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 760 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2910 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 15.3 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 995 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.7 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.84 W
flux lumineux utile: 696 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 270 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 352 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 18600 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 40 mm
indice de protection (IP): IP67