Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 505 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 230 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 20 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4640 lm
longueur: 185 mm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 104 mm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 440 lm
longueur: 125 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 590 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 3...20 W
courant de sortie: 125...850 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.4 W
flux lumineux utile: 3300 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 432 mm
indice de protection (IP): IP54
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 689 lm
indice de protection (IP): IP65