Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 689 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 440 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque
traitement de la surface: galvanisé
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1080 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 240 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP55
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris