Affiner par catégories
2478 produits
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 1
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 85 mm
couleur: nickel
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 720 lm
longueur: 243 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 1.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 40 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
longueur: 105 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
longueur: 135 mm
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP54
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 220 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 800 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
longueur: 55 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 570 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration