Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.8 W
flux lumineux utile: 150 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1220 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 2.4 W
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
couleur du boîtier/corps: or
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 610.6 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 570 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 650 lm
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 466 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 680 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1642 lm