Affiner par catégories
2478 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 670 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5400 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 220 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 77 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 630 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.62 W
flux lumineux utile: 550.4 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3005 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 670 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 580 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1100 lm