Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 80 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: anthracite
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 25000 h
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 85 mm
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 600 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 810 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...24 V
puissance de sortie: 2.4...20 W
courant de sortie: 250...900 mA
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 4 W
couleur du boîtier/corps: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 140 lm
puissance du système: 2.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 180 lm