Affiner par catégories
2478 produits
abat-jour de couleur principale: beige
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 218 mm
indice de protection (IP): IP64
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 880 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 270 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 210 lm
longueur: 168 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 80 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 140 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4980 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3300 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: autre
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
longueur: 230 mm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP20