Affiner par catégories
2478 produits
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 350 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 725 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: bronze
puissance de lampe acceptée: 3...3 W
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 1178 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 0 lm
source lumineuse fournie: Non
longueur: 210 mm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.6 W
flux lumineux utile: 640 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 220 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP65