Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 610.6 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 2.4 W
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 7000 mm
flux lumineux par mètre: 1127 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 630 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP66
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 380 lm
longueur: 250 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 440 lm
puissance du système: 7.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 720 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 590 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 220 lm
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: nickel
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1180 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.4 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 980 lm