Affiner par catégories
2478 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 375 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 600 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 550 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 400 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1980 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1020 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm