Affiner par catégories
2478 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2610 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2610 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 950 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 9.3 W
flux lumineux utile: 860 lm
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.4 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3200 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP44
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 4.4 W
couleur du boîtier/corps: blanc
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20