Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 3.2 W
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1890 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 4.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
longueur: 253 mm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 595 lm
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 960 lm